エスコ
ミニスティックライト
材質
本体:PE 溶液:化学発光体溶液
質量(g)
0.15
発光色
グリーン
寸法(Φ×mm)
2.9×23
距離
視認:15m
発光時間(時間)
3
内容量
1袋(100本)
注意
※軽く折り曲げるとパチンと音がして光り始めます。
※2~3カ所折り曲げた後、全体が光る様に振ってからご使用ください。
※ケミホタルの耐水圧はいずれのサイズも350m程度となります。
※同じ箇所を何度も曲げたり、無理に曲げ過ぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093827
EA983RM-91
オープン
¥
7,170
¥
7,887
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください