エスコ
空間除菌脱臭機
質量(kg)
5.7
色
ホワイト
電源(V)
100
タンク容量(L)
0.9
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×185×450
風量(m
3
/min)
強:2、中:1、弱:0.3
消費電力(W)(50/60Hz)
(静音/中/強)6/10/27
連続運転時間(h)
強:23.5、中:10.5、弱:6.1
運転音(dB)
強:48、中:33、弱:15
寿命
フィルター:約7年
適合床面積
30(18畳)
運転モード
弱・中・強・自動・おやすみ
内容量
1台(1台)
注意
※喫煙環境では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098420
EA763AD-204
オープン
¥
103,700
¥
114,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください