曜日別特売

樹脂製角材

樹脂製角材 - エスコ樹脂製角材 - エスコ樹脂製角材 - エスコ樹脂製角材 - エスコ樹脂製角材 - エスコ

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。

材質廃プラスチック公差(mm)±約5内容量1本(1本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098605EA993DS-31M100×100×500(L)4.515.3
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
13098621EA993DS-32M150×150×500(L)10.123
オープン
8,140
8,954(税込)
翌日出荷
返品不可
13098630EA993DS-35M150×200×500(L)13.5約23(150×500の面)、 約30(200×500の面)
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
13098639EA993DS-38M50×100×500(L)2.315.3
オープン
2,490
2,739(税込)
翌日出荷
返品不可
13098648EA993DS-39M100×150×500(L)6.815.3
オープン
5,660
6,226(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする