エスコ
広口ポリ容器 (中蓋付き)
中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
300
質量(g)
264
容量(L)
3
胴径(Φmm)
145
フタ内径(Φmm)
85
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098876
EA508AJ-10C
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください