電子ディスクグラインダーセット

電子ディスクグラインダーセット - エスコ電子ディスクグラインダーセット - エスコ電子ディスクグラインダーセット - エスコ電子ディスクグラインダーセット - エスコ

ESCOオリジナルセット品。
セット内容:
・ディスクグラインダー本体×1
・切断砥石×10枚
・オフセット研削砥石×5枚(#36)
・工具箱×1
ディスクグラインダー本体仕様:
・最大出力:1600W
・砥石サイズ:外径125×穴径22mm
・スピンドル径:M16×2.0
・回転数:10,000rpm
・電源:100V・1050W・12A
・サイズ:309(W)×71(H)mm
・重量:2.1kg
・コード長:2.5m
・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ
・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付
・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート
切断砥石仕様:
・砥粒…AZ
・粒度…#46
・硬度…R
・入数…10枚
・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm
・最大回転数…12,223rpm
・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に
・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。
オフセット研削砥石仕様:
・粒度…#36
・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm
・最大回転数…11,000rpm
・最高使用周速度…72m/s
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に
ケース仕様:
・サイズ:460×265×233(H)mm
・重量:1.5kg
・材質:ポリプロピレン
・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き
・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。

内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098919EA809DF-10A
オープン
45,000
49,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする