エスコ
精密用ピンセット (エポキシコート)
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質
ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)
開口幅(mm)
8
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098517
EA595HH-1A
直・鋭
120
9
20
11
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
13098526
EA595HH-2A
直・鋭
120
10
15
12
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
13098535
EA595HH-3A
直・平
125
10
16
12
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
13098551
EA595HH-4A
直・鋭
125
10
14
11
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
13098560
EA595HH-5
直・鋭
110
10
12
11
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
13098569
EA595HH-6
直・鋭
110
10
13
11
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
13098578
EA595HH-7
曲・鋭
120
11
15
11
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください