エスコ
移動式高所作業台
寸法(mm)
作業床:1650×1410
質量(kg)
158
車輪径(Φmm)
150
段数
3段セット
キャスター
ゴム製
天板高さ(m)
4.84~5.07
全高(m)
5.86~6.09
最大使用荷重(kg)
200
支柱径(Φmm)
42.7
わく寸法(m)
(支柱中心)1.83×1.57
内容量
1式(1式)
注意
※特別教育が必要です。
※労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。
※作業主任者の立会いが必要です
※労働安全衛生法により、作業床高さが5m以上の移動式足場で組立・解体時に組立作業主任者が必要な製品です。
※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098490
EA905PB-3
オープン
¥
1,090,000
¥
1,199,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください