エスコ
精密ピンセット
小さな部品をしっかり保持します。
材質
カーボンスチール
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
12
質量(g)
13
先端厚さ(mm)
0.12
先端幅(mm)
0.18
開口幅(mm)
8
内容量
1本(1本)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098499
EA595HG-51
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください