エスコ
折畳ロングペンチ
材質
天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)
約8.7
色
天板:OD脚:グレー
耐荷重(kg)
250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1830×280×440(収納時:910×280×90)
内容量
1台(1台)
注意
※商品は完成品でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098438
EA956XE-103A
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください