曜日別特売

熊手 (竹)

熊手 (竹) - エスコ熊手 (竹) - エスコ熊手 (竹) - エスコ
材質先端、柄:竹全長(mm)約1460質量(g)約440本数先端:33本先端幅(mm)約430内容量1組(5本)
注意
※柄は被覆されていません。
※天然素材のため、形や色目、大きさが若干違う場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098840EA650RA-13A
オープン
5,880
6,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする