小久保工業所
粘着プロ ハエとり ハウス型 3枚入
特殊な誘引性粘着シートでコバエも捕らえる。天井などからヒモで吊るしたり、壁・柱などに貼り付けられます。台所・玄関・ゴミ箱まわりなどに。
成分
粘着液/ポリブデン
材質
台紙・はくり紙/紙
寸法(mm)
69×44×182
適合害虫
ハエ
利用場所
台所・玄関・ゴミ箱まわり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13099278
2187
¥
165
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください