エスコ
角型フレコンバッグ (カバー付き)
用途
分別ごみ産廃用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
900×900×1000(H)
容量(L)
972
耐荷重(kg)
1000
内容量
1枚(1枚)
注意
※カートは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098745
EA981WM-17
オープン
¥
6,670
¥
7,337
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください