曜日別特売

耐熱作業シート (不燃認定)

耐熱作業シート (不燃認定) - エスコ耐熱作業シート (不燃認定) - エスコ耐熱作業シート (不燃認定) - エスコ耐熱作業シート (不燃認定) - エスコ耐熱作業シート (不燃認定) - エスコ耐熱作業シート (不燃認定) - エスコ耐熱作業シート (不燃認定) - エスコ耐熱作業シート (不燃認定) - エスコ

国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。

用途ノロ受け作業用に最適厚さ(mm)0.64材質シリカ繊維種別カット瞬間耐熱温度(℃)1650内容量1枚(1枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
瞬間耐熱温度(℃)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098657EA334BC-2116501000×1000560
オープン
4,490
4,939(税込)
翌日出荷
返品不可
13098666EA334BC-2316501000×30001680
オープン
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
13098675EA334BC-2516501000×50002800
オープン
22,400
24,640(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする