曜日別特売

湾曲ジグソーブレード

湾曲ジグソーブレード - エスコ湾曲ジグソーブレード - エスコ湾曲ジグソーブレード - エスコ

カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。

用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク内容量1パック(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
山数
適合被削材厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098946EA854LB-31B31414山鉄・ステンレス・金属切断用(2.4厚以上)
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
13098955EA854LB-32B31818山鉄・ステンレス・金属切断用(1.6~6.4厚)
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
13098971EA854LB-33B32424山鉄・ステンレス・金属切断用(3.2厚以下)
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする