曜日別特売

滑止付き手袋 (ケブラー)

滑止付き手袋 (ケブラー) - エスコ滑止付き手袋 (ケブラー) - エスコ滑止付き手袋 (ケブラー) - エスコ滑止付き手袋 (ケブラー) - エスコ

日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。

用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B内容量1双(1双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098368EA354KA-71本体:イエロー 裾:ピンクS20717
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
13098377EA354KA-72本体:イエロー 裾:ブルーM217.518
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
13098386EA354KA-73本体:イエロー 裾:レッドL23819
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
13098395EA354KA-74本体:イエロー 裾:イエローLL23.58.520
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする