タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット用 あご耳紐セット
セフメット用アクセサリー
交換用あご耳紐セット
ワンタッチ着脱、日焼け跡が付きにくい
用途
ヘルメットのあご耳紐
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
220
色
グレー
高さ(mm)
335
質量(g)
16
奥行(mm)
7
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104519
HASP
¥
1,150
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった