タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット用あご耳紐セット ビニール
セフメット用アクセサリー
交換用あご耳紐セット
ワンタッチ着脱
汚れやホコリが付きにくいビニール製
水洗いができて衛生的
用途
ヘルメットのあご耳紐
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
220
高さ(mm)
335
質量(g)
30
奥行(mm)
7
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104239
HASVC
クリア
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13104266
HASVCA
クリアブルー
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13104257
HASVCR
クリアレッド
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104248
HASVCS
スモーク
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13104275
HASVCY
クリアイエロー
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった