ヘルメット用汗取りタオル

ヘルメット用汗取りタオル - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用汗取りタオル - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用汗取りタオル - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用汗取りタオル - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用汗取りタオル - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用汗取りタオル - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用汗取りタオル - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用汗取りタオル - タジマツール(TJMデザイン)

セフメット用アクセサリー
ヘルメットの内側に取り付け、額からの汗を吸収します
マジックテープなので簡単に交換が可能。手洗い洗濯で繰り返し使用できます
カラーバリエーション5種類

用途汗取り用適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)235高さ(mm)55質量(g)10奥行(mm)5内容量1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13104476HAATBKブラック
1,150
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104510HAATBLブルー
1,150
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104485HAATGRグレー
1,150
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
13104501HAATRレッド
1,150
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104467HAATWホワイト
1,150
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする