曜日別特売

ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き

ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き - タジマツール(TJMデザイン)

ファン付バッテリーボックス
送風ファン付きバッテリーボックス
ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)
タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源
帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します
※電池別売

用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)99高さ(mm)142質量(g)110奥行(mm)46内容量1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13104090HA30BFブラック
8,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
13104099HA30BFWホワイト
8,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする