タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット
セフメット フィルター
セフメット送風ファン専用フレーム付フィルター
ほこりや異物の吸い込みをおさえる
交換用フィルター10枚入り
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
質量(g)
3
奥行(mm)
10
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104169
HAFS10
ブラック
¥
820
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104178
HAFS10W
ホワイト
¥
820
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった