タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット用汗取りクロス
セフメット用アクセサリー
ヘッドバンド交換用汗取りクロス
用途
汗取り用
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
360
色
グレー
高さ(mm)
70
質量(g)
7
奥行(mm)
1
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104187
HAAC
¥
820
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった