タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット セフメット用セフマーカーホルダー
マーカーホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
対応筆記具サイズ:直径15~16mm
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
35
高さ(mm)
45
質量(g)
10
奥行(mm)
38
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104151
HASFM
ブラック
¥
820
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
13104160
HASFMW
ホワイト
¥
820
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった