ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー

ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー - タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー - タジマツール(TJMデザイン)

ハンドライトホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
対応ハンドライトサイズ:直径14~30mm

用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)40高さ(mm)82質量(g)27奥行(mm)48内容量1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13104196HASFHブラック
1,650
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104205HASFHWホワイト
1,650
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする