タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット セフメット用セフペンホルダー
ペンホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
対応筆記具サイズ:直径7~11mm
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
35
奥行(mm)
25
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104108
HASFD
ブラック
72
13
2本差し
¥
820
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
13104117
HASFDW
ホワイト
72
13
2本差し
¥
820
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104126
HASFP
ブラック
43
10
1本差し
¥
820
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13104135
HASFPW
ホワイト
43
10
1本差し
¥
820
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった