タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット セフメット用ヒサシ
セフメット ヒサシ
セフメット専用ヒサシ
カラーバリエーション5種類
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
220
高さ(mm)
125
質量(g)
34
奥行(mm)
30
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104388
HAVCA
クリアブルー
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13104370
HAVCR
クリアレッド
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104361
HAVCS
スモーク
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13104379
HAVCY
クリアイエロー
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104345
HAVW
ホワイト
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった