タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット セフメット用フロントカバー
フロントカバー
セフメット専用フロントカバー
カラーバリエーション8種類
※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
39
高さ(mm)
80
質量(g)
6
奥行(mm)
12
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アースグリーン
アースブラウン
アースブルー
イエロー
ブラック
ブルー
ホワイト
マットブラック
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104020
HAFBK
ブラック
¥
490
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104038
HAFBL
ブルー
¥
490
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104065
HAFEA
アースブルー
¥
490
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104056
HAFEB
アースブラウン
¥
490
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104081
HAFEG
アースグリーン
¥
490
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104047
HAFMB
マットブラック
¥
490
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104011
HAFW
ホワイト
¥
490
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104029
HAFY
イエロー
¥
490
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった