曜日別特売

セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット

セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット - タジマツール(TJMデザイン)

セフメット専用ヘッドライト
バッテリーボックス・充電池別売
明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm
電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)
照射時間:9h(ハイモードの場合)
バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし
ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません
中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
フリッカー対策済

用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)52高さ(mm)42質量(g)51奥行(mm)48内容量1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13104309HANS5ブラック
4,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104318HANS5Wホワイト
4,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする