タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット セフメット用トップカバー
トップカバー
セフメット専用トップカバー
カラーバリエーション5種類
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
109
高さ(mm)
84
質量(g)
48
奥行(mm)
247
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104440
HATCA
クリアブルー
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104415
HATCR
クリアレッド
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104406
HATCS
スモーク
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13104431
HATCY
クリアイエロー
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104397
HATW
ホワイト
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった