タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用
バッテリーボックス
ヘッドライトユニット用電源
タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源
※電池別売
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
99
高さ(mm)
142
質量(g)
84
奥行(mm)
46
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104291
HA30B
ブラック
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104300
HA30BW
ホワイト
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった