フタは漏れにくいネジ式タイプ仕様
キャップユニットはロック付きプッシュボタンを搭載
本体外側はステンレススチール素材(SUS304)を使用
断熱材はマックスコールド ポリウレタンフォーム仕様で高い保冷力を実現
外気温約22度で約36時間の保冷が可能(※環境下により保冷効力が変わります)
庫内プラスティック素材は安心のBPAフリー
ハンドルにはネット等にかけられるフェンスフックを搭載
ハンドルは持ちやすく滑りにくいグリップ付き
底面には滑りにくいコースターパッドを搭載
口径が広いので洗浄や氷を入れるのに大変便利


