曜日別特売

ポスターフレーム

ポスターフレーム - ポッシュリビングポスターフレーム - ポッシュリビングポスターフレーム - ポッシュリビング

落ち着いた高級感のある茶褐色でまっすぐに伸び茶と白の濃淡によるデザイン性が高い木目が印象的なアカシア材をぜいたくに使いました。枠部分にカービングを施し、ヴィンテージ感溢れるポスターフレームができました。

付属品麻紐付/壁掛けフック付材質アカシア/アクリル内容量1個
注意
※取扱上の注意
※・アクリル板の傷を防ぐため、両面にキズ防止シートを張り付けた状態でお送りいたします。シートを剥がしてお使いください。
※・防水、防滴処理は施されておりません。
※・素材の特性上、直射日光や高温多湿、水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※・手作業での塗装の為、色付きにばらつきがございます。
※・乾燥や湿気により伸縮します。
※・室内のエアコンの状況や季節の変化等による乾燥で、木が縮んでヒビが入ったり反りが発生します。
※・ファンヒーター付近、エアコンの風が直接当たる場所など乾燥している場所には適しておりません。
※・天然素材である特徴(木の節目や割れ、荒木の部分)をそのまま活かして製造しております。
※・天然木の為、製造前に防腐剤を使用しております。匂いが気になる際は風通しの良い所でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13103645414093.135B2(タテヨコ使用可)W56.7 D2.2 H78、ポスターの見えるサイズ:W50.7 H72裏面枠:W51.5 H72.8
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13103661414071.55A3(タテヨコ使用可)W34.9 D2.2 H47.2、ポスターの見えるサイズ:W28.9 H41.2裏面枠:W29.9 H42.2
6,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
13103670414082.58A2(タテヨコ使用可)W47.2 D2.2 H64.6、ポスターの見えるサイズ:W41.2 H58.6裏面枠:W42 H59.4
9,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする