曜日別特売

LEDガレージライト

LEDガレージライト - YAMAZEN(山善)LEDガレージライト - YAMAZEN(山善)LEDガレージライト - YAMAZEN(山善)LEDガレージライト - YAMAZEN(山善)LEDガレージライト - YAMAZEN(山善)LEDガレージライト - YAMAZEN(山善)LEDガレージライト - YAMAZEN(山善)LEDガレージライト - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

【LEDガレージライト】
設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。
【LED人感センサーライト】
設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。
センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°
【三脚】
設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。
ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。
【三脚(ロングタイプ)】
設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。
ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。
【ライトスタンド】
設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。
【クリップスタンド(マグネット)】
設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。

用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
注意
※防水仕様ではないため屋外ではご使用頂けません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105377GL3-05001個-ライト単品(5000lm)0.32
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
13105386SSG-70B1個-三脚単品1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13105350GL3-0500+SSG-70B1セット-ライト(5000lm)&三脚(LEDライト)0.32、(三脚)1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156228GL5-1000S1個-ライト単品(10000lm)0.59
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156237GL5-1000S+SSG-70B1セット-ライト(10000lm)&三脚(LEDライト)0.59、(三脚)1.5
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
67933245GL5-06501個-ライト単品(6500lm)0.247
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
67933261GL3-03001個-ライト単品(3000lm)0.175
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
67933270PLS-E261個-ライトスタンド単品1.2
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
71710558LCS-3001個-クリップスタンド(マグネット)単品1.5
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
71710567SSG-2001個-三脚(ロングタイプ)単品2.2
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
71710576GL3-0300+SSG-70B1セット-ライト(3000Lm)&三脚(LEDライト)0.175、(三脚)1.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
71710585GL5-0650+SSG-70B1セット-ライト(6500Lm)&三脚(LEDライト)0.247、(三脚)1.5
オープン
5,418
5,960(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
71710601GL3-0300+SSG-2001セット-ライト(3000Lm)&三脚(ロングタイプ)(LEDライト)0.175、(三脚ロングタイプ)2.2
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
71710610GL3-0500+SSG-2001セット-ライト(5000Lm)&三脚(ロングタイプ)(LEDライト)0.32、(三脚ロングタイプ)2.2
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
71710619GL5-0650+SSG-2001セット-ライト(6500Lm)&三脚(ロングタイプ)(LEDライト)0.247、(三脚ロングタイプ)2.2
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
71710628GL5-1000S+SSG-2001セット-ライト(10000Lm)&三脚(ロングタイプ)(LEDライト)0.59、(三脚ロングタイプ)2.2
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
71710637GL3-0300+LCS-3001セット-ライト(3000Lm)&クリップスタンド(マグネット)(LEDライト)0.175、(クリップスタンド)1.5
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
71710646GL3-0500+LCS-3001セット-ライト(5000Lm)&クリップスタンド(マグネット)(LEDライト)0.32、(クリップスタンド)1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
71710655GL5-0650+LCS-3001セット-ライト(6500Lm)&クリップスタンド(マグネット)(LEDライト)0.247、(クリップスタンド)1.5
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
71710671GL5-1000S+LCS-3001セット-ライト(10000Lm)&クリップスタンド(マグネット)(LEDライト)0.59、(クリップスタンド)1.5
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
71710680GL3-0300+PLS-E261セット-ライト(3000Lm)&ライトスタンド(LEDライト)0.175、(ライトスタンド)1.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
71710689GL3-0500+PLS-E261セット-ライト(5000Lm)&ライトスタンド(LEDライト)0.32、(ライトスタンド)1.2
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
71710698GL5-0650+PLS-E261セット-ライト(6500Lm)&ライトスタンド(LEDライト)0.247、(ライトスタンド)1.2
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
71710707GL5-1000S+PLS-E261セット-ライト(10000Lm)&ライトスタンド(LEDライト)0.59、(ライトスタンド)1.2
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
71710716GLS3-03001個-人感センサーライト(3000Lm)0.17
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
71710725GLS3-0300+SSG-70B1セット-人感センサーライト(3000Lm)&三脚(人感センサーライト)0.175、(三脚)1.5
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
71710741GLS3-0300+LCS-3001セット-人感センサーライト(3000Lm)&クリップスタンド(マグネット)(人感センサーライト)0.175、(クリップスタンド)1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
71710750GLS3-0300+SSG-2001セット-人感センサーライト(3000Lm)&三脚(ロングタイプ)(人感センサーライト)0.175、(三脚ロングタイプ)2.2
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71710759GLS3-0300+PLS-E261セット-人感センサーライト(3000Lm)&ライトスタンド(人感センサーライト)0.175、(ライトスタンド)1.2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
71710768GL3-07001個-サークル型ライト(7000Lm)0.49
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
71710777GL3-0700+SSG-70B1セット-サークル型ライト(7000Lm)&三脚(サークル型ライト)0.49、(三脚)1.5
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
71710786GL3-0700+LCS-3001セット-サークル型ライト(7000Lm)&クリップスタンド(マグネット)(サークル型ライト)0.49、(クリップスタンド)1.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
71710795GL3-0700+SSG-2001セット-サークル型ライト(7000Lm)&三脚(ロングタイプ)(サークル型ライト)0.49、(三脚ロングタイプ)2.2
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
71710811GL3-0700+PLS-E261セット-サークル型ライト(7000Lm)&ライトスタンド(サークル型ライト)0.49、(ライトスタンド)1.2
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
13105368GL5-10001個-ライト単品(10000lm)0.59
オープン
取扱い終了
返品不可
13105359GL5-1000+SSG-70B1セット-ライト(10000lm)&三脚(LEDライト)0.59、(三脚)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
72465106GL5-1000S+SSG-70B【ワケあり】1セット※理由あり(未使用・未開封)ライト(10000lm)&三脚(LEDライト)0.59、(三脚)1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 明るい!
建設業・工事業

思っていたよりも小型なのでどうかなと思いましたが、いざ使用するとかなりの明るさで大満足、ライトの角度も調整できるのでガレージ内と作業台を1台で照らすことができて満足です。

2025-07-21
用途: 屋外での作業用
有限会社堀江製作所製造業

コンパクトなのにとても明るく作業しやすいです。
スタンドもセットになっていますが、スタンドもしっかりしています。

4が参考にしています
対象商品 : 13105350
2025-10-05
用途: ガレージ内の作業用の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージ内には他に照明がありません、蛍光灯もありません。そのような中でもこれがあれば大抵の作業は問題なく行えそうです。とても明るいです。

2が参考にしています
対象商品 : 57156237
2025-10-17
用途: 災害時等停電の時発電機やポータブル電源を使っての照明

10000ルーメンとあるだけ、大変明るく、角度も変えれるので便利です。又、三脚も割りと丈夫そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする