曜日別特売

傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ

傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ - YAMAZEN(山善)

傘みたいに広げるだけ!簡単設置
タープの日除け面積拡大に
コンパクトに収納可能
UVカット加工された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。
UV遮蔽率:
(シルバーコーティング)94.2%
(ブラックコーティング)99.99%
UPFの最高値であるUPF 50+ 試験データあり

用途タープとして。日よけなどに。カーサイドタープ 日除け アウトドア キャンプ キャンパーズコレクション Campers Collection付属品ガイドロープ×3本、ペグ×6本材質フレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル質量(kg)1.5幅(cm)272高さ(cm)120折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×15×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
UV遮蔽率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105106AT-2シルバーコーティング94.2
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
71372738AT-2Bブラックコーティング99.99
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする