YAMAZEN(山善)
オーブントースター 4枚焼き ワイド 1400W 18段階温度調節
お餅も焼きやすいメッシュ焼き網採用
油が出やすい調理に便利な受け皿付属
スライド式のパンくずトレイ搭載
ドアを本体から外せるのでお手入れが簡単
用途
食パン、ピザ、お餅などの調理に。トースター 4枚 4枚焼き 250度 15分タイマー
質量(kg)
3.6
消費電力(W)
1400
電源
AC100V(50/60Hz)
対応
食パン4枚焼き対応
電源コード(m)
約1.0
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.4×33.6×21
温度調節
18段階(80-250度)
タイマー
15分
内容量
1台
取扱説明書:
(0.49MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104528
YTX-WC140(W)
ホワイト
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104537
YTX-WC140(H)
グレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください