曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - YAMAZEN(山善)オーブントースター - YAMAZEN(山善)オーブントースター - YAMAZEN(山善)オーブントースター - YAMAZEN(山善)オーブントースター - YAMAZEN(山善)オーブントースター - YAMAZEN(山善)オーブントースター - YAMAZEN(山善)オーブントースター - YAMAZEN(山善)

2秒で立上がる速熱カーボンヒーター
カーボンヒーター搭載でトースト1枚が約90秒で焼き上がる
シンプル操作で使いやすい
引き出し式のパンくずトレイ搭載

用途トーストやグラタン、ホイル焼きなどの調理に。2枚焼き カーボントースター 高火力 小型 タイマー 15分 16段階温度調節付属品受け皿質量(kg)2.7ブラック消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)対応食パン2枚焼き(山型パン含む)電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.2×20.9温度調節16段階(80度~230度)タイマー15分内容量1台
取扱説明書:(1.89MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105115YTSC-C120(B)
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする