YAMAZEN(山善)
アウトドアテーブル 折りたたみ 高さ2段階 タフライト ハーフメッシュテーブル
メッシュとフラット天板のハイブリッドタイプ
メッシュ部分は耐熱、フラット天板は防滴仕様
継脚で高さ2段階調整可能 (37.5cm/70cm)
天板総耐荷重40kg
用途
アウトドアやレジャーなどに。レジャーテーブル キャンプ BBQ 花見 高さ調節 120cm 60cm
材質
(フレーム)アルミニウム、(天板メッシュ部)ポリエステル樹脂塗装、(天板フラット部)合成樹脂化粧繊維版
質量(kg)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×37.5/70
寸法(幅W×高さH)(cm)
【折畳】60×60
内容量
1台
取扱説明書:
(0.44MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13105131
HMT-1260R(MBK)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください