曜日別特売

拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック

拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック - YAMAZEN(山善)拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック - YAMAZEN(山善)拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック - YAMAZEN(山善)拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック - YAMAZEN(山善)拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック - YAMAZEN(山善)拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック - YAMAZEN(山善)拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック - YAMAZEN(山善)拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック - YAMAZEN(山善)

グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利
荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ
ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い
TSAロック機能
キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き
キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です
ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)
拡張部の布は撥水加工

用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L材質ABS、PC機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13104607KK021ーS3.25S37~4237.5×23.5~26.5×53.5
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
13104616KK021ーM4.05M66~7444.5×27.5~30.5×65
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
13104625KK021ーL4.95L104~11450.5×31.5~34.5×75
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13104625KK021ーL13104616KK021ーMKK021ーL 拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック YAMAZEN(山善) 13104616拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロックYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする