サンナップ
エンボスカップ ダークブルー
材質/バージンパルプ100%
用途
凹凸の紙製スリーブを装着し、すべりにくく断熱性に優れた紙コップ。
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13105176
C2150EDBFS
1袋(50個)
210
81.2
75.4
51.9
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
13105185
C2640EDBFS
1袋(40個)
260
93.4
79
49.7
オープン
¥
578
¥
636
(税込)
当日出荷
13105201
C3425EDBFS
1袋(25個)
340
105.2
85
52.5
オープン
¥
438
¥
482
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください