HMマークフラワーカップ

HMマークフラワーカップ - サンナップHMマークフラワーカップ - サンナップHMマークフラワーカップ - サンナップHMマークフラワーカップ - サンナップHMマークフラワーカップ - サンナップ
(2件のレビュー)

材質/バージンパルプ100%、内面PEラミネート加工

用途ホールマーク社デザインの花柄をおしゃれにアレンジした紙コップです。ふだん使いにも、おもてなしにも、各種サービス用にも。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105158C15100HMF1567365.546.2
オープン
498
548(税込)
当日出荷
13105167C20100HMF20579.372.651.5
オープン
598
658(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: デザインが好評
製造業

お客様に出した時にかわいらしいとほめられました。
さすがですねと言われました。

2025-05-27
用途: 来客時の呈茶に
製造業

今まで愛用していたサンナップの紙コップが取扱終了になっていたため、初めて購入しました。
写真で見たときに赤が濃すぎる、と思っていましたが、実物はそんなこともなく上品な赤色でした。
絵柄もかわいらしく、100個入りなので1個あたりの価格も安くおさえられ、大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする