森林認証ペーパーカップ

森林認証ペーパーカップ - サンナップ森林認証ペーパーカップ - サンナップ森林認証ペーパーカップ - サンナップ森林認証ペーパーカップ - サンナップ

材質/バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工

用途環境に優しいペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。材質バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工入数100FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105228C15100A-F1袋(100個)1567365.5546.2
オープン
378
416(税込)
当日出荷
13105246C27100A-F1箱(100個)27592.376.8952.6
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
13105237C20100A-F1箱(100個)20579.372.6751.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする