サンナップ
フードカップミニ
材質/バージンパルプ100%
用途
スープやみそ汁などの汁物から、アイスクリームやコールスローなどの持ち帰りに便利
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13105280
FCM9050
91
39.4
70.1
56.5
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
13105289
FCM1350
132
55
70.3
53.2
オープン
¥
638
¥
702
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください