サンナップ
スープ用カップ
材質/バージンパルプ100%
用途
スープやみそ汁などの汁物から、アイスクリームやコールスローなどの持ち帰りに便利
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13105255
SC2950
293
97.6
59.5
79.2
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
当日出荷
13105271
SC3950
396
97.4
78.5
78.8
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください