曜日別特売

CPE手袋

CPE手袋 - 伊藤忠リーテイルリンクCPE手袋 - 伊藤忠リーテイルリンクCPE手袋 - 伊藤忠リーテイルリンクCPE手袋 - 伊藤忠リーテイルリンクCPE手袋 - 伊藤忠リーテイルリンクCPE手袋 - 伊藤忠リーテイルリンクCPE手袋 - 伊藤忠リーテイルリンクCPE手袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

青色で視認も容易、外エンボス仕様のため滑り止め効果もあり。食品衛生法対応商品。

用途様々なシーンにお使いいただける使い捨て手袋です。入数(枚)100エンボス加工外エンボス加工ブルー材質低密度ポリエチレン内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100547LD-SSBSS260246.7100
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
13100556LD-SBS270287.3100
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
13100565LD-MBM280317.9100
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
13100581LD-LBL285338.4100
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする