伊藤忠リーテイルリンク
MTニトリル手袋3.5粉付
指にフィットし、素手感覚で使えます。経済的な左右兼用の使い切り手袋です。着脱しやすい粉付です。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
指部:0.07以上、掌:0.04以上
色
アクアブルー
入数(枚)
100
全長(cm)
24±1
粉有無
あり
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13100617
TF-350PI
SS
7.7±0.5
7.8±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13100626
TF-350PI
S
7.8±0.5
8.5±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13100635
TF-350PI
M
8.2±0.5
9.5±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13100651
TF-350PI
L
8.4±0.5
10.5±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください