曜日別特売

MTニトリル中厚手

MTニトリル中厚手 - 伊藤忠リーテイルリンクMTニトリル中厚手 - 伊藤忠リーテイルリンク

中厚手のニトリル手袋です。

材質ニトリル厚さ(mm)指部:0.09±0.02、掌:0.07±0.02ブルー入数(枚)100全長(cm)24±1粉有無なし内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100678TF-350M8±0.59.5±1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
13100660TF-350SS7±0.57±1
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
13100669TF-350S7.7±0.58±1
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
13100687TF-350L8.9±0.511±1
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする