曜日別特売

ポリエチエプロン 厚手

ポリエチエプロン 厚手 - TOWA[清掃用品、安全保護具]

厚手で丈夫なポリエチレン製エプロンです

用途
食品加工
飲食店
品質検査などの薬品
油汚れ作業
クリアサイズF寸法(cm)縦:126、横:70製品質量(g)35素材ポリエチレン内容量1袋(5枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100748414
798
789
868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする