コーコス信岡
瞬間冷却スプレー
キャップを取らずに使える冷却スプレーです
ソックスやタオルの上から20cmくらい離し、噴射3秒以内で使用してください
本缶1本で2秒間スプレーしておよそ50回使用できます
用途
猛暑・熱中対策
打ち身等の応急処置
運動後のクールダウン
材質/仕上
スチール缶
質量(g)
393
種類
瞬間冷却スプレー
直径(Φcm)
6.5
ガスの種類
高圧ガス(LPG)
高さ(cm)
22.3
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102017
-
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください