曜日別特売

メッシュ脚絆

メッシュ脚絆 - コーコス信岡メッシュ脚絆 - コーコス信岡メッシュ脚絆 - コーコス信岡メッシュ脚絆 - コーコス信岡メッシュ脚絆 - コーコス信岡メッシュ脚絆 - コーコス信岡メッシュ脚絆 - コーコス信岡メッシュ脚絆 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

メッシュ素材使用
面ファスナータイプ

用途
屋外作業全般
農林作業
建設土木作業
ブラック長さ(cm)19混率(%)ナイロン100内容量1組
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
製品質量(g)
足まわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13102245AQ-11M23上部:30~34、下部:20~24
548
539
593(税込)
翌々日出荷
13102261AQ-11L24上部:32~36、下部:22~26
548
539
593(税込)
当日出荷
13102270AQ-11LL25上部:34~38、下部:24~28
548
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13102261
2025-11-20
用途: 舗装作業時
その他業種

しよう感は、良い感じちゃんとしていて具合がいい。暑苦しさ無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする