コーコス信岡
防寒足カバーロング 迷彩
防水素材
反射テープ
ゴム紐付き
ロングタイプ57cm
中綿(ポリエステル)入
用途
防雪防寒
除雪作業
農作業
土木作業
アウトドア等
サイズ
F
混率(%)
表地:撥水加工ポリエステル100、中綿:ポリエステル、裏地:ポリエステル、反射テープ:ポリエステル
寸法(cm)
縦:57、横:22、高さ:9
製品質量(g)
150
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102148
SY-976
グレー
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
13102157
SY-976
グリーン
¥
1,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください