コーコス信岡
長靴用輪ゴム 2本入
田植え長靴着用時の足首を固定します
用途
農作業
ガーデニング
現場作業全般
色
ブラック
サイズ
F
製品質量(g)
15
素材
天然ゴム
内容量
1袋(2本)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102279
HB-773
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください